›

AB-C3-5,0PUR-BI-1L-S

Cod. Rexel RR22260580
Cod. Produttore 22260580
Cod. EAN 4044774463018

Informazioni principali

  • Serie: AB-C3
  • Colore: Purissimo bianco
  • Lunghezza cavo: 5,0 m
  • Numero linee: 1L
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Professionale/domestico
  • Finitura: Elegante e moderna
  • Affidabilità: Durata nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il prodotto RR22260580, un'ottima soluzione per i tuoi progetti elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua finitura in colore purissimo bianco aggiunge un tocco di eleganza e modernità. Ideale per applicazioni professionali e domestiche, offre affidabilità e durata nel tempo. Perfetto per chi cerca un prodotto versatile e di alta qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

AB-C3-5,0PUR-BI-1L-S