›

AB-C3-5,0PUR-A-1L-S

Cod. Rexel RR22260576
Cod. Produttore 22260576
Cod. EAN 4044774462974

Informazioni principali

  • Serie: AB-C3
  • Colore: 5,0PUR
  • Finitura: Durevole e resistente
  • Capacità: 1 Litro
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Design: Elegante e moderno
  • Affidabilità: Alta qualità
  • Uso: Ambienti vari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR22260576, un prodotto della famiglia AB-C3, progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una finitura durevole e resistente. Il colore purissimo 5,0PUR aggiunge un tocco di eleganza e modernità, rendendolo ideale per ogni ambiente. Questo articolo è perfetto per chi cerca affidabilità e stile nel proprio materiale elettrico. Scegli RR22260576 per un'esperienza senza pari nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

AB-C3-5,0PUR-A-1L-S