› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C3-10,0PUR-M8FS

Cod. Rexel RR22260219
Cod. Produttore 22260219
Cod. EAN 4044774461007

Informazioni principali

  • Serie: AB-C3-10,0PUR-M8FS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: non specificata
  • Applicazioni: versatile
  • Costruzione: robusta
  • Design: innovativo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR22260219, un prodotto della famiglia AB-C3-10,0PUR-M8FS, progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, garantendo sicurezza e efficienza in ogni utilizzo. Con un design innovativo e una costruzione robusta, il RR22260219 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel campo elettrico.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C3-10,0PUR-M8FS