›

AB-C3-10,0PUR-M8FA

Cod. Rexel RR22260220
Cod. Produttore 22260220
Cod. EAN 4044774461014

Informazioni principali

  • Serie: AB-C3
  • Tensione nominale: 10,0 V
  • Connettore: M8
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale
  • Protezione: Robusta
  • Installazione: Facile
  • Funzione: Segnali e alimentaz.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AB-C3-10,0PUR-M8FA è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione sicura e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e stabilità nelle condizioni operative più esigenti. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e la manutenzione, offrendo un'efficienza ottimale nel trasporto di segnali o alimentazione elettrica. Questo prodotto rappresenta una soluzione robusta e funzionale per le esigenze di cablaggio professionale.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C3-10,0PUR-M8FA