› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-C3-10,0PUR-M12FA

Cod. Rexel RR22260260
Cod. Produttore 22260260
Cod. EAN 4044774461410

Informazioni principali

  • Modello: AB-C3-10,0PUR-M12FA
  • Serie: 040107
  • Materiale: Alta qualità
  • Colore: PUR-M12FA
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Design: Moderno e funzionale
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR22260260, un prodotto versatile e innovativo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua colorazione PUR-M12FA offre un'estetica moderna e accattivante, mentre la classificazione merceologica 040107 ne attesta l'affidabilità nel settore elettrico. Perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e durature, il RR22260260 si distingue per la sua funzionalità e design all'avanguardia.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP68

AB-C3-10,0PUR-M12FA