›

AB-C3-10,0PUR-BI-1L-S

Cod. Rexel RR22260581
Cod. Produttore 22260581
Cod. EAN 4044774463025

Informazioni principali

  • Serie: AB-C3-10,0PUR-BI-1L-S
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Colore: non specificato
  • Applicazione: industria elettrica
  • Protezione: non specificata
  • Durata: affidabile e resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR22260581, un prodotto versatile e innovativo che appartiene alla famiglia AB-C3-10,0PUR-BI-1L-S. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per soddisfare le esigenze dell'industria elettrica. La sua colorazione unica e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono una scelta ideale per applicazioni professionali. Sperimenta l'affidabilità e la durata che solo un prodotto di questo calibro può offrire.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

AB-C3-10,0PUR-BI-1L-S