›

AB-B8-M12L-8-10,0PUR

Cod. Rexel RR22260023
Cod. Produttore 22260023
Cod. EAN 4044774460277

Informazioni principali

  • Connettore: M12 8 poli
  • Cavo: 10 m in PUR
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Resistente agenti chimici
  • Applicazioni: Industriali, automazione
  • Installazione: Facile e rapida
  • Compatibilità: Ampia gamma dispositivi
  • Serie: AB-B8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AB-B8-M12L-8-10,0PUR è un componente elettrico caratterizzato da un connettore M12 a 8 poli, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione stabile e duratura, adatta a ambienti con condizioni operative impegnative. La presenza di un cavo in PUR assicura una elevata protezione contro agenti chimici, abrasioni e flessioni ripetute, rendendolo particolarmente adatto per l'uso in impianti automatizzati e sistemi di controllo. Questo connettore offre facilità di installazione e compatibilità con numerose apparecchiature elettriche, rappresentando una soluzione efficiente per il collegamento di sensori, attuatori e dispositivi di automazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

58 mm

altezza

26 mm

profondità

153 mm

grado di protezione (IP)

IP67

con indicatore a LED

AB-B8-M12L-8-10,0PUR