› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

AB-B8-M12-8-5,0PUR

Cod. Rexel RR22260014
Cod. Produttore 22260014
Cod. EAN 4044774460185

Informazioni principali

  • Serie: AB-B8-M12-8-5,0PUR
  • Materiale: alta qualità
  • Colore: pur
  • Applicazione: ambienti elettrici
  • Classificazione: 040107
  • Prestazioni: elevate
  • Versatilità: molto alta
  • Affidabilità: innovativa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR22260014, un prodotto versatile della famiglia AB-B8-M12-8-5,0PUR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni elevate. La sua colorazione pur è ideale per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico. Con una classificazione merceologica di 040107, il RR22260014 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e innovazione nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

58 mm

altezza

26 mm

profondità

153 mm

grado di protezione (IP)

IP67

AB-B8-M12-8-5,0PUR