›

A6 400V DRIVER E-CAT 2KW

Cod. Rexel NAMEDLT84BF
Cod. Produttore MEDLT84BF

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400V
  • Potenza: 2 kW
  • Tipo: Driver
  • Applicazione: Motori e sistemi
  • Costruzione: Robusta
  • Efficienza: Energetica
  • Ambiente: Industriale e civile
  • Serie: A6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Driver A6 400V con potenza di 2 kW, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo dispositivo è ideale per il controllo efficiente di motori e sistemi elettrici, garantendo una gestione ottimale dell’energia a 400 volt. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli stress operativi, rendendolo una soluzione affidabile per ambienti industriali e civili. Grazie alla tecnologia avanzata, il driver consente un funzionamento stabile e sicuro, supportando l’efficienza energetica e la continuità del servizio.
A6 400V DRIVER E-CAT 2KW