Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2051560000
Cod. Produttore
2051560000
Cod. EAN
4050118411751

Informazioni di prodotto

Morsetto PE, PUSH IN, 4 mm², 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, Verde/giallo, arancione
Il prodotto WD2051560000 è un componente elettrico caratterizzato dalla presenza di quattro punti di fissaggio per ogni piano, ideale per installazioni che richiedono un fissaggio sicuro e stabile. È progettato per un utilizzo su un singolo piano, garantendo una connessione elettrica efficiente e affidabile. La sua configurazione include una posizione di collegamento specifica per facilitare l'integrazione nel sistema elettrico. Questo articolo, identificato con la descrizione A4C 4 PE, appartiene alla Serie A, offrendo una soluzione robusta e funzionale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

39,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

87,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto PE PUSH IN 4 mm² 800 V 4 collegamenti singolo piano verde/giallo per impianti elettrici professionali