Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1521540000
Cod. Produttore
1521540000
Cod. EAN
4050118328349

Informazioni di prodotto

Morsetto PE, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, Verde/giallo, arancione

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1521540000 è un componente elettrico caratterizzato da una connessione per conduttori di protezione (PE) con sezione da 2,5 mm², ideale per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Progettato per un fissaggio stabile con quattro punti di ancoraggio per piano, si adatta perfettamente a installazioni su un singolo piano. La sua configurazione consente un collegamento elettrico preciso e sicuro, assicurando una gestione efficiente del conduttore di protezione all’interno di sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo elemento contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità negli impianti. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

36,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

77,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto PE PUSH IN 2,5 mm² 4 collegamenti 800 V per impianti elettrici sicurezza affidabile