Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1521700000
Cod. Produttore
1521700000
Cod. EAN
4050118328042

Informazioni di prodotto

Morsettiera passante, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di collegamenti: 4
Il prodotto WD1521700000 è un componente elettrico caratterizzato da una connessione elettrica eseguita con precisione, ideale per applicazioni su un singolo piano. La sua designazione "A4C 2.5 BL" indica un materiale di alta qualità con una sezione di 2.5 mm², garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo componente è progettato per offrire prestazioni stabili e durature, facilitando il collegamento elettrico grazie alla sua configurazione ottimizzata. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diversi contesti elettrici, assicurando una connessione efficiente e sicura. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

77,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera passante PUSH IN 2,5 mm² 800 V 24 A 4 collegamenti per impianti elettrici