Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1552690000
Cod. Produttore
1552690000
Cod. EAN
4050118359831

Informazioni di prodotto

Morsettiera passante, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Numero di collegamenti: 4

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1552690000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico eseguito con cura e precisione, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. È indicato per applicazioni su un singolo piano, assicurando una connessione stabile e duratura. La sua configurazione ottimizzata lo rende ideale per ambienti elettrici dove è richiesta un’elevata qualità di connessione. La descrizione tecnica "A4C 1.5" suggerisce un prodotto compatto e funzionale, adatto a diverse esigenze di cablaggio elettrico. Questo componente rappresenta una soluzione efficiente per realizzare collegamenti elettrici professionali, offrendo prestazioni costanti e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

67,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

33,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera passante PUSH IN 1,5 mm² 500 V 17,5 A 4 collegamenti per cablaggio elettrico professionale