Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2428540000
Cod. Produttore
2428540000
Cod. EAN
4050118438222

Informazioni di prodotto

Morsetto componibile a più piani, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di piani: 3, Beige scuro, arancione
Interruttore automatico modulare A3T con portata nominale di 2,5 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre elevata sicurezza e durata nel tempo. Adatto per installazioni su impianti elettrici civili e industriali, assicura un collegamento stabile e sicuro grazie alla sua configurazione modulare. Questo dispositivo è ideale per la gestione efficiente della corrente elettrica su più piani, assicurando un controllo preciso e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

116 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

64,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto componibile PUSH IN 2.5 mm² 3 piani 800 V 24 A beige scuro arancione per collegamento conduttori elettrici