Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1991830000
Cod. Produttore
1991830000
Cod. EAN
4050118376654

Informazioni di prodotto

Morsettiera passante, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, Numero di collegamenti: 3

Documentazione tecnica

A3C 6 BL è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un design funzionale, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua facilità di installazione e per la compatibilità con sistemi elettrici standard, assicurando prestazioni ottimali in impianti di varia complessità. La sua costruzione rispetta elevati standard di qualità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

84,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera passante PUSH IN 6 mm² 800 V 41 A 3 collegamenti per impianti elettrici professionali