Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2494090000
Cod. Produttore
2494090000
Cod. EAN
4050118503791

Informazioni di prodotto

Morsettiera passante, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, Numero di collegamenti: 3
A3C 16 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro negli impianti elettrici. Caratterizzato da un'esecuzione di collegamento elettrico di alta qualità e adatto per installazioni su un piano, questo prodotto assicura prestazioni costanti e durature. La sua configurazione è studiata per facilitare l'integrazione in sistemi elettrici, offrendo stabilità e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel collegamento elettrico, rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

102 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

76 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera passante PUSH IN 16 mm² 1000 V 76 A 3 collegamenti per impianti elettrici professionali