Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2490520000
Cod. Produttore
2490520000
Cod. EAN
4050118500394

Informazioni di prodotto

Morsettiera passante, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, Numero di collegamenti: 3

Documentazione tecnica

A3C 10 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un'esecuzione di collegamento elettrico di alta qualità, questo prodotto è ideale per installazioni su un singolo piano. La sua configurazione assicura una posizione di collegamento ottimale, facilitando l'integrazione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una scelta efficiente per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

102 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera passante PUSH IN 10 mm² 1000 V 57 A 3 collegamenti per installazioni elettriche professionali