Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1552670000
Cod. Produttore
1552670000
Cod. EAN
4050118359848

Informazioni di prodotto

Morsetto PE, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, Verde/giallo, arancione

Documentazione tecnica

A3C 1.5 PE è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento efficiente con protezione PE, assicura stabilità e sicurezza nell'impianto elettrico. La sua struttura è pensata per un fissaggio solido, adatto a installazioni con un numero definito di punti di ancoraggio, garantendo precisione e durata nel tempo. Questo prodotto è indicato per impieghi professionali nel settore elettrico, offrendo prestazioni costanti e conformità agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

33,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

61,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto PE PUSH IN 1,5 mm² 3 collegamenti 500 V Verde/Giallo per impianti elettrici professionali