Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1552740000
Cod. Produttore
1552740000
Cod. EAN
4050118359626

Informazioni di prodotto

Morsettiera passante, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Numero di collegamenti: 3

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1552740000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico di esecuzione standard, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Adatto per configurazioni su un singolo piano, offre una soluzione efficiente per il cablaggio elettrico. La descrizione tecnica include la sigla A3C 1.5, che identifica specifiche caratteristiche di compatibilità e dimensionamento, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Questo componente si inserisce in un contesto di utilizzo versatile, assicurando prestazioni stabili e conformità agli standard di settore. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

61,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

33,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera passante PUSH IN 1,5 mm² 500 V 17,5 A 3 collegamenti per cablaggio elettrico professionale