Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2469370000
Cod. Produttore
2469370000
Cod. EAN
4050118485387

Informazioni di prodotto

Morsetto componibile a più piani, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 16 A, Numero di piani: 2, Beige scuro, arancione

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2469370000 è un materiale elettrico caratterizzato dalla sigla A2T 1.5, indicativa di un componente specifico per il collegamento elettrico. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate, è adatto a installazioni che richiedono un collegamento preciso e sicuro su più piani, con una configurazione a due livelli. Questo articolo appartiene alla Serie A, sinonimo di qualità e conformità agli standard elettrici, ed è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La sua struttura e design facilitano l'integrazione in impianti elettrici complessi, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

84 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto componibile PUSH IN 1.5 mm² 16 A 500 V 2 piani beige scuro arancione per collegamenti elettrici professionali