Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1991800000
Cod. Produttore
1991800000
Cod. EAN
4050118376487

Informazioni di prodotto

Morsettiera passante, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, Numero di collegamenti: 2

Documentazione tecnica

A2C 6 OR è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro all’interno degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti. La sua configurazione è studiata per facilitare l’installazione e ottimizzare la gestione dei collegamenti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per impianti su un singolo piano. Questo prodotto rappresenta una scelta solida per chi cerca affidabilità e funzionalità nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

tensione nominale

800 V

lunghezza

66,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera passante PUSH IN 6 mm² 800 V 41 A 2 collegamenti impianti elettrici singolo piano