Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2051230000
Cod. Produttore
2051230000
Cod. EAN
4050118411379

Informazioni di prodotto

Morsettiera passante, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Numero di collegamenti: 2

Documentazione tecnica

Il prodotto A2C 4 OR è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. La sua configurazione a un piano facilita l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando prestazioni ottimali. Questo materiale elettrico si distingue per la qualità costruttiva e l'efficienza nel trasferimento della corrente, rendendolo una scelta eccellente per soluzioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

39,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera passante PUSH IN 4 mm² 800 V 32 A 2 collegamenti per impianti elettrici professionali