Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2494100000
Cod. Produttore
2494100000
Cod. EAN
4050118504101

Informazioni di prodotto

Morsettiera passante, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, Numero di collegamenti: 2

Documentazione tecnica

A2C 16 BL è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e affidabile, ideale per applicazioni di collegamento elettrico. Questo prodotto si distingue per la sua qualità costruttiva e la capacità di garantire prestazioni stabili in impianti elettrici. Adatto per installazioni su un piano, assicura sicurezza e efficienza nel collegamento elettrico, facilitando l’integrazione in sistemi elettrici complessi. La sua struttura è pensata per offrire una soluzione duratura e di facile manutenzione, rendendolo un elemento essenziale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

80,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

76 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera passante PUSH IN 16 mm² 1000 V 76 A 2 collegamenti per impianti elettrici professionali