Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2490370000
Cod. Produttore
2490370000
Cod. EAN
4050118500806

Informazioni di prodotto

Morsettiera passante, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, Numero di collegamenti: 2

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2490370000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico preciso e sicuro. La sua configurazione prevede un unico piano di collegamento, garantendo semplicità nell'installazione e nella manutenzione. La qualità dei materiali e la cura nella realizzazione assicurano una durata elevata e prestazioni costanti nel tempo. Questo articolo è particolarmente indicato per chi cerca soluzioni efficienti nel settore elettrico, con un focus sulla sicurezza e sull'affidabilità dei collegamenti. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

80,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera passante PUSH IN 10 mm² 1000 V 57 A 2 collegamenti settore elettrico