Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1552820000
Cod. Produttore
1552820000
Cod. EAN
4050118359732

Informazioni di prodotto

Morsettiera passante, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Numero di collegamenti: 2

Documentazione tecnica

A2C 1.5 BL è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono collegamenti elettrici sicuri. Progettato per garantire prestazioni ottimali, questo prodotto si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione. La sua struttura è adatta a un utilizzo su un unico piano, assicurando stabilità e efficienza nel collegamento elettrico. La qualità dei materiali impiegati assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. Questo articolo rappresenta una soluzione efficace per chi cerca un prodotto tecnico di alta qualità nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

500 V

lunghezza

55 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

33,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera passante PUSH IN 1,5 mm² 500 V 17,5 A collegamenti elettrici sicuri impianti elettrici