Prodotti /

Cod. Rexel
MSB076936
Cod. Produttore
B076936
Cod. EAN
3605340020670

Informazioni di prodotto

High-Speed Cylindrical Fuse Protistor® Size 10x38 aR 500VAC IEC 25A With Striker
Descrizione del produttore: Extremely high breaking capacity fuses: Protection of power semiconductors complying with IEC standard 60269-1 and -4.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

25 A

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

50 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

4,25 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz