Prodotti / HVAC / Termoconvettori elettrici /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU411410
Cod. Produttore
411410

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 0,5 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 600x400x200 mm
  • Serie: A-LIFE3
  • Potenza termica: 3,5 kW
  • Controllo temperatura: Digitale
  • Materiale: Alta qualità
Fan coil A-LIFE3 2T DLMV 0102 progettato per garantire un'efficiente gestione del clima negli ambienti interni. Questo dispositivo combina funzionalità avanzate e design compatto, ideale per l'integrazione in sistemi di riscaldamento e raffreddamento. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo, contribuendo a un comfort ottimale grazie al controllo preciso della temperatura. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, il fan coil supporta un funzionamento silenzioso e un'installazione versatile, rispondendo alle esigenze di efficienza energetica e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Fan coil A-LIFE3 2T DLMV 0102 progettato per garantire un'efficiente climatizzazione degli ambienti. Questo dispositivo elettrico è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per l'installazione in spazi residenziali o commerciali. Offre un controllo preciso della temperatura grazie alla tecnologia avanzata integrata, assicurando comfort e risparmio energetico. Realizzato con materiali di alta qualità, è affidabile e durevole nel tempo, perfetto per chi cerca soluzioni di riscaldamento e raffreddamento efficaci e silenziose.

Produttore

Fan coil A-LIFE3 2T DLMV 0102 compatto silenzioso efficiente per climatizzazione residenziale e commerciale