›

A-2Y(L)2Y...ST III BD 6X2X0,6

Cod. Rexel RR1591052/500
Cod. Produttore 1591052/500
Cod. EAN 4044774745398

Informazioni principali

  • Tipo: A-2Y(L)2Y...ST III BD
  • Coppie conduttori: 6x2x0,6 mm
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Professionali elettriche
  • Resistenza: Elevata durata
  • Uso: Segnali industriali/civili
  • Conformità: Standard settore
  • Serie: RR1591052/500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo RR1591052/500 è caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire prestazioni elettriche ottimali. Progettato per applicazioni elettriche professionali, presenta una struttura composta da sei coppie di conduttori da 2x0,6 mm, che assicurano affidabilità e sicurezza nell'installazione. La costruzione del cavo è conforme agli standard di settore, offrendo resistenza e durata nel tempo, ideale per trasmissione di segnali in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

11,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

115 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

A-2Y(L)2Y...ST III BD 6X2X0,6