›

A-2Y(L)2Y...ST III BD 2X2X0,6

Cod. Rexel RR1591050/100
Cod. Produttore 1591050/100
Cod. EAN 4044774745299

Informazioni principali

  • Tipo: A-2Y(L)2Y...ST III BD
  • Numero fili: 2 coppie
  • Sezione conduttore: 0,6 mm
  • Materiale conduttore: rame lucido
  • Applicazione: segnale elettrico
  • Finitura: lucida
  • Uso: installazioni professionali
  • Serie: RR1591050/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico con conduttore in rame lucido, progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione elettrica. La struttura comprende due coppie di fili con sezione di 0,6 mm, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e qualità nel trasporto del segnale. La finitura lucida del conduttore assicura una maggiore efficienza e durata nel tempo. Questo prodotto è adatto a installazioni elettriche professionali che necessitano di materiali resistenti e performanti.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

10,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

A-2Y(L)2Y...ST III BD 2X2X0,6