›

A-2Y(L)2Y...ST III BD 10X2X0,6

Cod. Rexel RR1591053/100
Cod. Produttore 1591053/100
Cod. EAN 4044774745411

Informazioni principali

  • Tipo: A-2Y(L)2Y
  • Struttura: ST III BD
  • Numero coppie: 10 coppie
  • Conduttori per coppia: 2 fili
  • Sezione conduttore: 0,6 mm
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazioni: elettriche resistenti
  • Serie: RR1591053/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico A-2Y(L)2Y con struttura ST III BD, composto da 10 coppie di conduttori da 2 fili ciascuna con sezione di 0,6 mm. Il materiale del conduttore e la sua superficie garantiscono elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e qualità.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

13 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

130 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

A-2Y(L)2Y...ST III BD 10X2X0,6