Prodotti /

Cod. Rexel
MSA70QS35-4
Cod. Produttore
A70QS35-4
Cod. EAN
0782001948603

Informazioni di prodotto

MSA70QS35-4 garantisce protezione avanzata per apparecchiature dinamiche come inverter e UPS.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con sostituzioni rapide
  • Affidabilità elevata per ridurre interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei dispositivi elettronici
  • Minori perdite energetiche con basso wattaggio disperso
  • Durata più lunga in condizioni di carico ciclico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: A70QS Amp-Trap® high speed fuses were developed in response to the need for improved overall performance of 700V semiconductor fuses for new equipment requirements. A70QS fuses have lower I2t for better protection, longer life when subjected to cyclic loading, plus lower watts loss. A70QS is the best choice to protect dynamic solid state equipment such as motor drives, UPS, etc.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

35 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

50 kA

tensione nominale AC

700 V

Tensione di dimensionamento CC

700 V