Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53112503
Cod. Produttore
53112503
Cod. EAN
4044774422862

Informazioni di prodotto

SKINTOP MS-M BRUSH 90x2
Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-M BRUSH 90X2 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità anche in ambienti industriali impegnativi. La sua struttura con spazzola integrata permette di mantenere un'elevata tenuta contro polvere e sporco, preservando l'integrità dei collegamenti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace e un'installazione semplice, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

20 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

passo della filettatura

2 mm

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

Produttore

90X2 SKINTOP MS-M BRUSH Tappo pressacavo