›

83112 ED182L02 37V 1,25A + CAVO

Cod. Rexel L183114
Cod. Produttore 83114
Cod. EAN 8033913473878

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 37V
  • Corrente nominale: 1,25A
  • Dotato di cavo integrato
  • Progettato per affidabilità
  • Installazione facile e sicura
  • Funzionamento stabile
  • Adatto a uso elettrico
  • Serie: ED182L02

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto L183114 è un componente elettrico caratterizzato da una tensione nominale di 37V e una corrente di 1,25A, completo di cavo integrato. Questo dispositivo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo prestazioni stabili e durature. La presenza del cavo facilita l'installazione e l'integrazione nel sistema elettrico, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e continuo. La sua costruzione è pensata per assicurare un funzionamento efficiente in ambienti elettrici, contribuendo a mantenere la continuità del flusso di corrente con precisione e sicurezza.
83112 ED182L02 37V 1,25A + CAVO