› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Interruttori orari

80UF450V COND.MONO. DOPPIO-FASTON C

Cod. Rexel DC416108764.CU
Cod. Produttore 416108764.CU

Informazioni principali

  • Capacità: 80uF
  • Tensione nominale: 450V
  • Tipo: Condensatore mono
  • Montaggio: Doppio faston
  • Applicazione: Motori e circuiti
  • Design: Compatto e robusto
  • Durata: Elevata affidabilità
  • Serie: DC416108764.CU

Descrizione del prodotto

Il condensatore da 80uF e 450V rappresenta una soluzione affidabile per le applicazioni elettriche. Progettato per un montaggio semplice e veloce, questo condensatore è dotato di terminali a faston, garantendo una connessione sicura e stabile. La sua costruzione robusta assicura prestazioni eccellenti anche in condizioni di utilizzo gravose. Adatto per circuiti elettrici che richiedono un'alta capacità di stoccaggio di energia, questo condensatore è ideale per applicazioni in motori e dispositivi elettronici. Con un design compatto, si integra facilmente in vari sistemi, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica e la stabilità operativa. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e una riduzione al minimo dei rischi di guasto, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il condensatore da 80uF e 450V rappresenta una soluzione affidabile per le applicazioni elettriche. Progettato per un montaggio semplice e veloce, questo condensatore è dotato di terminali a faston, garantendo una connessione sicura e stabile. La sua costruzione robusta assicura prestazioni eccellenti anche in condizioni di utilizzo gravose. Adatto per circuiti elettrici che richiedono un'alta capacità di stoccaggio di energia, questo condensatore è ideale per applicazioni in motori e dispositivi elettronici. Con un design compatto, si integra facilmente in vari sistemi, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica e la stabilità operativa. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e una riduzione al minimo dei rischi di guasto, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi progetto elettrico.
80UF450V COND.MONO. DOPPIO-FASTON C