Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Cod. Rexel
DC415048025
Cod. Produttore
415048025

Informazioni di prodotto

Il dispositivo DC415048025 offre soluzioni affidabili per la gestione della potenza elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design ottimizzato
  • Compatibilità con diversi tipi di impianti elettrici
  • Robustezza e lunga durata anche in condizioni gravose

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con capacità di 80 KVAR a 415 V
  • Protezione avanzata contro sovratensioni e fluttuazioni di corrente
  • Funzionamento stabile e affidabile del sistema elettrico
Il dispositivo DC415048025 rappresenta una soluzione altamente efficace per le esigenze di gestione della potenza elettrica. Con una capacità di 80 KVAR e una tensione di 415 V a 50 Hz, questo sistema è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari ambiti di applicazione. La robustezza della sua costruzione è un elemento chiave, assicurando una lunga durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo gravoso. Il design del dispositivo facilita un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per l'integrazione in sistemi elettrici esistenti. Grazie alla sua compatibilità con diversi tipi di impianti, è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la gestione della potenza è cruciale per il funzionamento efficiente delle apparecchiature. Incorporando tecnologie avanzate, questo dispositivo offre un'eccellente protezione contro le sovratensioni e le fluttuazioni di corrente, contribuendo a mantenere la stabilità del sistema elettrico. La sua versatilità e le prestazioni elevate fanno del DC415048025 una scelta privilegiata per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il dispositivo DC415048025 rappresenta una soluzione altamente efficace per le esigenze di gestione della potenza elettrica. Con una capacità di 80 KVAR e una tensione di 415 V a 50 Hz, questo sistema è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari ambiti di applicazione. La robustezza della sua costruzione è un elemento chiave, assicurando una lunga durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo gravoso. Il design del dispositivo facilita un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per l'integrazione in sistemi elettrici esistenti. Grazie alla sua compatibilità con diversi tipi di impianti, è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la gestione della potenza è cruciale per il funzionamento efficiente delle apparecchiature. Incorporando tecnologie avanzate, questo dispositivo offre un'eccellente protezione contro le sovratensioni e le fluttuazioni di corrente, contribuendo a mantenere la stabilità del sistema elettrico. La sua versatilità e le prestazioni elevate fanno del DC415048025 una scelta privilegiata per i professionisti del settore elettrico.

Produttore

80KVAR415V50HZCASSETTATRIF.SEZ.FUS.