› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Passacavo in PVC con membrana antipolvere per chiusura fori lamiere uso industriale

Cod. Rexel VESA788700
Cod. Produttore SA788700
Cod. EAN 8007951915393

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Altezza (A): 9 mm
  • Quota (D): 2,5 mm
  • Diametro Ø (A): 44 mm
  • Diametro Ø (B): 37,5 mm
  • Diametro Ø (C): 32 mm
  • Membrana forabile per cavi
  • Serie: 80732

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passacavo in pvc con membrana che assicura una buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

per diametro cavo

0 ... 32 mm

Passacavo in PVC con membrana antipolvere per chiusura fori lamiere uso industriale
€ 1,13 x 1 pz.
(pz.)