Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC29L7
Cod. Produttore
ZCMC29L7
Cod. EAN
3666916041673

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: Pre-cablato
  • Numero poli: 2
  • Contatti: 2 NC (normalmente chiusi)
  • Lunghezza cavo: 7 m
  • Isolamento cavo: PvR
  • Corpo associato: ZCMD29
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Funzionamento contatto: Snap action

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il gruppo di collegamenti precablati ZCMC è un accessorio dei finecorsa. La lunghezza del cavo è 7 m. Presenta 2 contatti a scatto normalmente aperti. Ha un isolamento PvR. Il corpo associato è ZCMD29. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'offerta più completa di finecorsa per soddisfare ogni esigenza. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

240 V

lunghezza del cavo

7 m

schermato

numero di poli

2

resistenza di contatto

25 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

reticolato

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard