Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH64432SG2
Cod. Produttore
H64432SG2
Cod. EAN
4058075094253

Informazioni di prodotto

HALOSTAR STARLITE® 2000 35 W 12 V GY6.35

Documentazione tecnica

Vantaggi del prodotto
  • Brillante luce d'accento
  • Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione
  • Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1)
  • Filamento assiale per un ottimo direzionamento della luce
  • Pin speciali per la protezione dalla corrosione
  • Filtro UV
  • Non contiene mercurio
  • Caratteristiche del prodotto
  • Durata media: 2.000 ore
  • Dimmerabile al 100%
  • Indice di resa cromatica Ra: 100
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione generale
  • Illuminazione per l'ingresso
  • Illuminazione d'accento
  • Illuminazione per lettura
  • Illuminazione da giardino
  • Negozi
  • Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
  • Uffici, edifici pubblici
  • Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti
  • potenza della lampada

    35.00 W

    tensione della lampada

    12 V

    flusso luminoso

    765 lm

    temperatura del colore

    2900 K

    diametro

    12.0 mm

    lunghezza totale

    44.0 mm

    protezione UV

    tecnica a bassa pressione

    classe di efficienza energetica

    C

    consumo energetico ponderato in 1.000 ore

    38 kWh

    durata di vita nominale media

    2000 h

    Serie

    HALOSTAR_STARLITE___2000

    Produttore

    HALOSTAR STARLITE 2000 35W 12V GY6.35 lampadina brillante luce d’accento dimmerabile