Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH64415SG2
Cod. Produttore
H64415SG2
Cod. EAN
4058075094178

Informazioni di prodotto

HALOSTAR STARLITE® 2000 10 W 12 V G4

Documentazione tecnica

Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina. Caratteristiche del prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Vantaggi del prodotto: Brillante luce d'accento. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filamento assiale per un ottimo direzionamento della luce. Pin speciali per la protezione dalla corrosione. Filtro UV. Non contiene mercurio. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione per l'ingresso. Illuminazione d'accento. Illuminazione per lettura. Illuminazione da giardino. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

flusso luminoso

145 lm

base

G4

temperatura del colore

2800 K

protezione UV

tecnica a bassa pressione

classe di efficienza energetica

C

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 kWh

durata di vita nominale media

2000 h

Serie

HALOSTAR_STARLITE___2000

Produttore

64415 S AX 10W 12V G4 FS1