›

63X1.5 ATEX PLUS BU SKINTOP KR-M Pressacavo

Cod. Rexel RR54115475
Cod. Produttore 54115475
Cod. EAN 4044773273632

Informazioni principali

  • Serie: KR-M
  • Filettatura: M63 x 1.5
  • Certificazione: ATEX
  • Protezione: Stagna polvere/umidità
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Colore: Blu per identificazione
  • Applicazione: AmbientI esplosivi
  • Montaggio: Semplice e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SKINTOP KR-M 63X1.5 ATEX PLUS BU è un pressacavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti e certificato ATEX, garantisce sicurezza e affidabilità nell'installazione di cavi elettrici. La sua struttura robusta assicura una perfetta tenuta stagna e protezione contro polvere e umidità, ideale per impianti industriali che richiedono elevati standard di sicurezza. La filettatura M63 con passo 1.5 consente un montaggio semplice e stabile, mentre la finitura blu facilita l'identificazione e l'installazione. Questo pressacavo è la soluzione ottimale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici in condizioni operative difficili.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Apertura chiave

66 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

63X1.5 ATEX PLUS BU SKINTOP KR-M Pressacavo