›

63X1.5 ATEX PLUS BU SKINTOP K-M Pressacavo

Cod. Rexel RR54115470
Cod. Produttore 54115470
Cod. EAN 4044773273649

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP K-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione ATEX: certificata
  • Materiale: resistente
  • Colore: blu
  • Applicazione: ambienti pericolosi
  • Design: innovativo

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP K-M 63X1,5 ATEX PLUS BU, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in ambienti pericolosi. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore assicura una protezione efficace contro le esplosioni, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Il suo design innovativo e la colorazione blu non solo offrono un'estetica accattivante, ma anche una funzionalità ottimale. Scegli SKINTOP per sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP K-M 63X1,5 ATEX PLUS BU, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in ambienti pericolosi. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore assicura una protezione efficace contro le esplosioni, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Il suo design innovativo e la colorazione blu non solo offrono un'estetica accattivante, ma anche una funzionalità ottimale. Scegli SKINTOP per sicurezza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Apertura chiave

66 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

63X1.5 ATEX PLUS BU SKINTOP K-M Pressacavo