Prodotti /

Cod. Rexel
MSD1056669
Cod. Produttore
D1056669
Cod. EAN
3605340592825

Informazioni di prodotto

High-Speed Cylindrical Fuse Protistor® Size 22x58 aR 690VAC IEC 40A With Striker

Documentazione tecnica

Fusibile in ceramica di dimensioni 22×58 mm progettato per applicazioni con tensione di alimentazione in corrente alternata. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce protezione efficace e affidabile contro sovracorrenti, ideale per impianti elettrici che richiedono elevata sicurezza e durata. L'esecuzione con indicatore integrato consente un rapido controllo dello stato del fusibile, facilitando la manutenzione e la sostituzione. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: These Protistor® size 22x58 have been designed to protect power semi conductors, complying with standard IEC 60269-4. They are extremely high interrupting rating fuses with large band of ratings (current rating 25 to 135A). Two models are existing: with or without striker.

Produttore

Fusibile Protistor® cilindrico 22x58 40A 690VAC alta velocità