Prodotti /

Cod. Rexel
MSX1056663
Cod. Produttore
X1056663
Cod. EAN
3605340592764

Informazioni di prodotto

High-Speed Cylindrical Fuse Protistor® Size 14x51 aR 690VAC IEC 32A With Striker
Descrizione del produttore: These Protistor® size 14x51 have been designed to protect power semi conductors, complying with standard IEC 60269-4. They are extremely high interrupting rating fuses with large band of ratings (current rating 6 to 63A). Two models are existing: with or without striker.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

32 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

7,7 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz