Prodotti /

Cod. Rexel
MSB1027319
Cod. Produttore
B1027319
Cod. EAN
3605340531336

Informazioni di prodotto

High-Speed Cylindrical Fuse Protistor® Size 22x58 aR 690VAC IEC 50A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: These Protistor® size 22x58 have been designed to protect power semi conductors, complying with standard IEC 60269-4. They are extremely high interrupting rating fuses with large band of ratings (current rating 25 to 135A). Two models are existing: with or without striker.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

22×58 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

50 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

13,4 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz