Prodotti /

Cod. Rexel
MSY1027316
Cod. Produttore
Y1027316
Cod. EAN
3605340531305

Informazioni di prodotto

High-Speed Cylindrical Fuse Protistor® Size 22x58 aR 690VAC IEC 25A

Documentazione tecnica

Fusibile in ceramica di dimensioni 22×58 mm progettato per la protezione di circuiti in corrente alternata. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce un'alta capacità di interruzione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: These Protistor® size 22x58 have been designed to protect power semi conductors, complying with standard IEC 60269-4. They are extremely high interrupting rating fuses with large band of ratings (current rating 25 to 135A). Two models are existing: with or without striker.

Produttore

Fusibile Protettore Protistor® 25A 690VAC 22x58 alta velocità