›

6,900 CP AR 14.51 0016

Cod. Rexel MSM1027329
Cod. Produttore M1027329
Cod. EAN 3605340531435

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Dimensioni: 14x51 mm
  • Tipo: CP AR
  • Alta capacità di interruzione
  • Conformità: IEC 60269-4
  • Serie: Protistor®
  • Protezione semiconduttori
  • Modelli con/senza striker

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: These Protistor® size 14x51 have been designed to protect power semi conductors, complying with standard IEC 60269-4. They are extremely high interrupting rating fuses with large band of ratings (current rating 6 to 63A). Two models are existing: with or without striker.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

16 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

5 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

6,900 CP AR 14.51 0016