Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR611805
Cod. Produttore
611805
Cod. EAN
4044774788159

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 18 AWG
  • Materiale: Alta qualità
  • Struttura: Multipolare
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Superficie: Trattata
  • Funzione: Trasmissione energia
  • Serie: OLFLEX POWER MULTI
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX POWER MULTI con 5 conduttori di dimensione 18 AWG, realizzati in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e durata. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e performante, offre una soluzione efficiente per la trasmissione di energia elettrica in impianti industriali e civili. La struttura multipolare assicura sicurezza e facilità di installazione.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colori e numeri

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

49,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

5G18AWG OLFLEX POWER MULTI Cavo comando