›

50X1.5 SKINTOP MS-M ATEX BRUSH Pressacavo

Cod. Rexel RR52110026
Cod. Produttore 52110026
Cod. EAN 4044774775319

Informazioni principali

  • Serie: MS-M ATEX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione ATEX: certificata
  • Materiale: resistente
  • Fissaggio: sicuro
  • Installazione: semplice e veloce
  • Protezione: polvere e liquidi
  • Applicazione: ambienti esplosivi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 50X1.5 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi in ambienti a rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative ATEX, assicura elevata affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura consente un'installazione semplice e veloce, mantenendo l'integrità del cavo e prevenendo infiltrazioni di polvere e liquidi. Ideale per applicazioni industriali che richiedono standard di sicurezza elevati e prestazioni costanti.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

50X1.5 SKINTOP MS-M ATEX BRUSH Pressacavo