›

50X1.5/42/38 SKINDICHT SR-M Tappo antideflagrante

Cod. Rexel RR52106610
Cod. Produttore 52106610
Cod. EAN 4044773170382

Informazioni principali

  • Serie: SR-M
  • Tensione nominale: 50 V
  • Diametro cavo: 1,5 mm
  • Lunghezza: 42 mm
  • Diametro esterno: 38 mm
  • Materiale: resistente e durevole
  • Alta affidabilità: sicurezza garantita
  • Applicazioni: versatile e innovativo

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SR-M 50X1,5/42/38 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre una soluzione efficace per le esigenze di connessione elettrica. Il suo design innovativo e le dimensioni ottimali lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nel proprio lavoro elettrico. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale nel settore. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SR-M 50X1,5/42/38 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre una soluzione efficace per le esigenze di connessione elettrica. Il suo design innovativo e le dimensioni ottimali lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nel proprio lavoro elettrico. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale nel settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

57 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP65

50X1.5/42/38 SKINDICHT SR-M Tappo antideflagrante