Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR61804613
Cod. Produttore
61804613
Cod. EAN
4044774858784

Informazioni di prodotto

SILVYN SSUE 50/48,4x53,0
Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN SSUE 50 è progettato per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Con un diametro di 48.0x52.8 mm e una lunghezza di 10 metri, offre una soluzione robusta e affidabile per il passaggio e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un'elevata resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono durabilità e sicurezza.

raggio di curvatura statico

90 mm

a propagazione di fiamma

diametro nominale

50 mm

temperatura di impiego

-100 ... 400 °C

Produttore

50 / 48.0X52.8 10M SILVYN SSUE Staffa fissaggio tubi